simmill AX Plaquita para fresado, rosca métrica ISO estándar, P=1-1,25 mm, a partir de tamaño de rosca=M6, L2=12,2 mm

N.º do artigo: MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205305
Número do fabricante AX1CX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill AX
Rosca normal ISO métrica
P=1-1,25 mm, a partir de tamaño de rosca=M6, L2=12,2 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • ØDS = 4,20 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmáx = 0,74 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØD1 = 2,44 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Paso (hasta) = 1,25 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M6
  • L2 = 12,2 mm