fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil macizo, Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

N.º do artigo: MA4.MT10.02.16.06 AM X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA4.MT10.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769205091
Número do fabricante AZ3MX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • Rosca estándar = No / No
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØD1 = 4,0 mm
  • ZEFP = 4
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 7,20 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M8
  • ØDS = 5,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • H1 = 0,54 mm