fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,8-0,8 mm, a partir de tamaño de rosca=M5,5, L2=10 mm

N.º do artigo: MA4.MT08.01.10.05 AM X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA4.MT08.01.10.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204797
Número do fabricante AVE5X800
Número L L23830 101055
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0.8-0.8 mm, desde tamaño de rosca = M5.5, L2=10 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 4
  • A partir de tamaño de rosca = M5.5
  • tmáx = 0,43 mm
  • ØD1 = 2,97 mm
  • ØDS = 4,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • Paso (hasta) = 0,80 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Paso (desde) = 0,80 mm
  • L2 = 10,0 mm