fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=3 mm, R=1,5 mm

N.º do artigo: MA4.300.20.10.15 AV X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA4.300.20.10.15 AV X800
EAN/GTIN 4069769203554
Número do fabricante AZ2GX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=3 mm, R=1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 78,0 mm
  • tmáx = 2,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 5,30 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • ZEFP = 4