fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=2 mm, R=1 mm

N.º do artigo: MA4.200.16.08.10 AV X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA4.200.16.08.10 AV X800
EAN/GTIN 4069769203363
Número do fabricante AZ2BX800
Número L L23830 101027
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=2 mm, R=1 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 4
  • tmáx = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • ØDh6 = 8,0 mm