fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil macizo, Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

N.º do artigo: MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202380
Número do fabricante AZ2KX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M3
  • S = 0,3 mm
  • Paso (desde) = 0,60 mm
  • H1 = 0,33 mm
  • ØD1 = 1,40 mm
  • Rosca estándar = Sí / Sí
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 2,94 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDS = 2,3 mm