fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=8 mm, círculo de corte=22,5 mm, tmáx=6,2 mm

N.º do artigo: MA3.800.22.16.00 AS X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA3.800.22.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769201857
Número do fabricante ADG7X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=8 mm, círculo de corte=22,5 mm, tmax=6,2 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 70,0 mm
  • tmáx = 6,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 22,5 mm
  • w = 8,0 mm (tolerancia e8)
  • Montaje según = DIN 1835 A