fresa simmill AX, fresado de chaflanes, DIN 6535 HA, ángulo=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

N.º do artigo: MA3.4545.02.15.06 AF X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA3.4545.02.15.06 AF X800
EAN/GTIN 4069769200850
Número do fabricante AHTPX800
Número L L23830 98
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de chaflanes, DIN 6535 HA
Ángulo=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmáx = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 5,8 mm