fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=3 mm, círculo de corte=16,5 mm, tmáx=5,3 mm

N.º do artigo: MA3.300.16.16.00 AS X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA3.300.16.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769200430
Número do fabricante ADT5X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, círculo de corte=16,5 mm, tmax=5,3 mm

Parámetros técnicos:

  • Montaje según = DIN 1835 A
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 16,5 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmáx = 5,3 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia e8)