fresa simmill AX, fresado general de ranuras, DIN 6535 HA, an=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmáx=0,8 mm

N.º do artigo: MA3.150.15.06.00 AG X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA3.150.15.06.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769199758
Número do fabricante AN5FX800
Número L L23830 2058
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado general de ranuras, DIN 6535 HA
w=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 15,0 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)
  • ZEFP = 3