fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=1,5 mm, círculo de corte=7,5 mm, tmáx=2 mm

N.º do artigo: MA3.150.07.08.00 AS X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA3.150.07.08.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199673
Número do fabricante ANPAX800
Número L L23830 100926
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1,5 mm, círculo de corte=7,5 mm, tmax=2 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia e8)
  • tmáx = 2,0 mm
  • Montaje según = DIN 6535 HA