fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=1 mm, R=0,5 mm

N.º do artigo: MA3.100.04.04.05 AV X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA3.100.04.04.05 AV X800
EAN/GTIN 4069769199208
Número do fabricante AZ19X800
Número L L23830 1179
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=1 mm, R=0,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 4,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 2,55 mm
  • tmáx = 0,5 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • ØDS = 3,8 mm