fresa simmill AX, fresado general de ranuras, DIN 6535 HA, an=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmáx=1,2 mm

N.º do artigo: MA3.090.25.08.00 AG X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA3.090.25.08.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769199130
Número do fabricante AMACX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado general de ranuras, DIN 6535 HA
w=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 68,0 mm
  • tmáx = 1,2 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,9 mm (tolerancia ±0,02)