mango de fresa simmill MX, acero, mango de fresa, mango poligonal, tamaño, círculo de corte=50 mm, dientes=

N.º do artigo: M80.C450.40.04.IC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo M80.C450.40.04.IC
EAN/GTIN 4069769198133
Número do fabricante AYH5
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, mango fresador, mango poligonal
Tamaño , círculo de corte=50 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20R
  • ØDS = 50,0 mm
  • Tamaño de la varilla poligonal = C4
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ØD1 = 40,0 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • Tornillo = ASCC