simmill MX mango de fresa, acero, mango de fresa, soporte Weldon, profundidad de corte=39 mm, D=25 mm, dientes=

N.º do artigo: M80.2539.02.IC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo M80.2539.02.IC
EAN/GTIN 4069769197907
Número do fabricante AXE0
Número L L23830 903
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, mango de la fresa, soporte Weldon
Profundidad de corte=39 mm, D=25 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,0 mm
  • Tornillo = ASCC
  • Destornillador = T20R
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 2
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm