Cabezal de fresa simmill MX, acero, cabezal de fresa, portabrocas de fresa, profundidad de corte=63 mm, D=22 mm, dientes=

N.º do artigo: M80.0063.05.07.IC L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo M80.0063.05.07.IC L
EAN/GTIN 4069769197570
Número do fabricante AW0X
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Cabezal de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, cabezal de fresa, portabrocas de fresa
Profundidad de corte=63 mm, D=22 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 63,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • tmáx = 5,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ZEFP = 5