plaquita intercambiable simmill MX, para fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, exterior, P=3 mm

N.º do artigo: M14.MT30.02 EM R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo M14.MT30.02 EM R X800
EAN/GTIN 4069769196085
Número do fabricante AQ6EX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca métrica ISO, perfil macizo, exterior
P=3 mm

Parámetros técnicos:

  • h3 = 1,84 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • b = 5,25 mm
  • R = 0,43 mm
  • Paso (desde) = 3,0 mm
  • S = 3,7 mm