Plaquita indexable simmill MX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, ancho nominal=2,15 mm, anchura=2,29 mm, t=1,47 mm

N.º do artigo: M14.2115.54 FL X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo M14.2115.54 FL X500
EAN/GTIN 4069769194227
Número do fabricante AHMTX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Ancho nominal=2,15 mm, w=2,29 mm, t=1,47 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (tolerancia -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • R = 0,15 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm
  • S = 4,7 mm