simmill MX plaquita intercambiable, fresado de ranuras de anillos de retención, ancho nominal=0 mm, ancho=5 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: M14.0500.02 GR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo M14.0500.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769193169
Número do fabricante A26ZX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 0 mm, w = 5 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 5,0 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • tmáx = 5,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm