Juego de sierra para agujeros de carburo para electricistas 8 piezas.

N.º do artigo: LXAH3LSET6
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
Tipo de produto Corona perforadora

Identificação e classificação

Número do artigo LXAH3LSET6
EAN/GTIN 885911630085
Número do fabricante LXAH3LSET6
Número L L51190 282
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Descrição:

  • Juego de sierra de agujeros de metal duro, juego de electricista en maletín de transporte 8 uds.
  • Sierras de corona de metal duro - extremadamente duraderas y resistentes Sierra de corona de metal duro para taladrar agujeros en madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Hasta 50 veces más vida útil (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de metal duro de alta calidad están soldados a los dientes, para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
  • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo de la broca
  • Contenido: Sierras de corona de 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, dos adaptadores (1L, 2L) con broca central, maletín de transporte

Índice:

1 Pieza

Material fornecido:

  • Sierras de agujeros 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, dos adaptadores (1L, 2L) con broca central, maletín