Rascador de plástico Cuchilla puntiaguda

N.º do artigo: L60010 7454
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
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
Tipo de produto Rascador

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 7454
EAN/GTIN 4018754331765
Número do fabricante 72060204
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • plástico reforzado con fibras de vidrio
  • para la eliminación sin daños de juntas, sellantes y residuos (especialmente en el sector de la aviación)
  • Color de la señal verde fluorescente

Característica:

  • Anchura de lámina cortante: 6 mm
  • Forma de la cuchilla: de punta
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud mm (L): 175 mm
  • N.°: 10681
  • Peso: 24 g
  • Anchura mm (b): 30 mm