Juego de llaves fijas dobles MOTOR 10/12 6x7 - 30x32 12 piezas

N.º do artigo: L60010 660
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 660
EAN/GTIN 4018754080465
Número do fabricante 96400306
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Made in Germany - Juego de llaves fijas dobles STAHLWILLE en estuche enrollable robusto, 12 piezas, 6-32 mm, mordaza acodada 15°, DIN 3113 Forma A, acero aleado al cromo, cromado, 96400306.
  • Diseño fino: perfecto para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo.
  • Estructura de superficie antideslizante de alta calidad, para trabajar con seguridad incluso con las manos grasientas.
Características:
  • métrico, desigual Ancho de llave
  • Diseño recto, posición de la mandíbula 15
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • superficie antideslizante y agradable a la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3110, ISO 10102
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 12
  • Ajustar: 6x7 - 30x32
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • N.°: 10/12
  • Peso: 2125 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a