Cuchillo de seguridad L.174mm

N.º do artigo: L60010 5078
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 5078
EAN/GTIN 4018754229819
Número do fabricante 77621001
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • adecuado para cortar cartón, caucho, cuero, madera, etc.
  • Cuchilla ajustable con pomo deslizante
  • Las cuchillas de repuesto se pueden guardar en el mango
  • Cambio de cuchillas sin herramientas adicionales
  • Cuerpo de zinc fundido a presión
  • con agujero para colgar

Característica:

  • Longitud mm (L): 174 mm
  • Peso: 200 g

Produtos adequados