1/4″ Llave de vaso SW 3/8″ L.50mm

N.º do artigo: L60010 318
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 318
EAN/GTIN 4018754001705
Número do fabricante 01640024
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Altura mm (h): 14 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 39,7 mm
  • Peso: 33 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/8 ″