2-Point Inside Measuring Instrument, 18-

N.º do artigo: L40700 131626
Novo produto
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Número do artigo L40700 131626
EAN/GTIN 4550501349680
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

  • Estos medidores internos juego de 2 puntos con centrado automático a través de un puente de centrado le ofrecen las siguientes ventajas: Piezas de desgaste de carburo de tungsteno (puntas de contacto y carburo fijo perno de medición de 18 mm) El mango grande de textura hueca reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.

Característica:

  • No reloj comparador: 543-310B-10
  • Profundidad de medición: 100/150 mm
  • Precisión: 2 µm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor de división de la escala: 0,001 mm
  • Pulgadas/métrico: Métrico
  • Capacidad de medición: 18 - 150mm