{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| ⌀ da agulha de medição | 4 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| Tipo de produto | Calibre de profundidad |
| Número do artigo | L40020 141 | |
| EAN/GTIN | 4946368016245 | |
| Número do fabricante | 128-101 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |