Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,02 mm, Metrische

N.º do artigo: L40010 9770
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 862
  • medidor de profundidade: flach
  • Material: Acero inoxidable
  • todas as peças: templado
  • Tabela de roscas: Tabla de pie de rey
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
Norma DIN 862
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Leitura 0,02 mm
Divisão 0,02 mm
Escala cromada
Limite de erro 0,03 mm
Medidor de profundidade disponível ja
medidor de profundidade flach
Ajuste preciso no
Bloqueio Tornillo de sujeción superior
Guia Guías elevadas
Comprimento do bico 50 mm
Comprimento das pontas em cruz 20,5 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Acero inoxidable
todas as peças templado
Tabela de roscas Tabla de pie de rey
Peso 180 g

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 9770
EAN/GTIN 4946368110240
Número do fabricante 530-123
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 465
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados