{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 862 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
| Leitura | 0,02 mm | |
| Divisão | 0,02 mm | |
| Escala cromada | sí | |
| Limite de erro | 0,03 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | ja | |
| medidor de profundidade | flach | |
| Bloqueio | Tornillo de sujeción superior | |
| Guia | Guía elevada | |
| Comprimento do bico | 40 mm | |
| Comprimento das pontas em cruz | 17 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| Material | Acero inoxidable | |
| todas as peças | templado | |
| Tabela de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Peso | 143 g |
| Número do artigo | L40010 9769 | |
| EAN/GTIN | 4946368110233 | |
| Número do fabricante | 530-122 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |