Soporte, ángulo ajustable, para micrómetros exteriores 0-100 mm

N.º do artigo: L40010 6651
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
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
Peso 1,21 kg

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 6651
EAN/GTIN 4946368629674
Número do fabricante 156-101-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

  • Mantiene libres las dos manos para el manejo del micrómetro para exteriores y posicionamiento de la pieza de trabajo
  • Impide la influencia de la temperatura
  • Para mayor estabilidad en la medición

Descrição:

Este es un soporte de micrómetro que le ofrece las siguientes ventajas: Mantiene ambas manos libres para operar el micrómetro y posicionar la pieza de trabajo. Para mediciones de producción individual y en serie en fabricación y aseguramiento de la calidad.

Característica:

Observaciones: Ángulo ajustable