{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Limite de erro | 2 µm | |
| ⌀ do fuso | 6,35 mm | |
| ⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
| Bloqueio | sí | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| Peso | 0,215 kg | |
| embalagem | caja estable | |
| Tipo de produto | Bügelmessschraube |
| Número do artigo | L40010 5749 | |
| EAN/GTIN | 4946368103013 | |
| Número do fabricante | 103-138 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |