{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
| Leitura | 0,05 mm | |
| Leitura | 0,002 polegada | |
| Leitura comutável | mm / Inch | |
| Divisão | 0,05 mm | |
| Divisão | 1/128 polegada | |
| Limite de erro | 0,05 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | nein | |
| medidor de profundidade | flach | |
| Bloqueio | Regulación rápida por medio de resorte | |
| Comprimento do bico | 40 mm | |
| Comprimento das pontas em cruz | 17 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Tabela de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Peso | 142 g |
| Número do artigo | L40010 5406 | |
| EAN/GTIN | 4946368110554 | |
| Número do fabricante | 531-122 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |