Micrómetro de exterior, diseño sencillo, 50-75 mm 50 – 75 mm

N.º do artigo: L40010 4573
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Werksnorm
  • embalagem: caja estable
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
Norma Werksnorm
Faixa de medição 50 mm - 75 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
Bloqueio
Tecnologia de medição analógico
Peso 0,315 kg
embalagem caja estable
Tipo de produto Bügelmessschraube

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 4573
EAN/GTIN 4946368214955
Número do fabricante 103-139-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Micrómetro para exteriores mecánico con tambor con escala graduada de cromado mate y casquillo. Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Descrição:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 75
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a