Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

N.º do artigo: L40010 13144
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia Batteriebetrieben
Tipo de produto Universal-Messschieber

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 13144
EAN/GTIN 4946368727936
Número do fabricante 500-718-20
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Característica:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm

Produtos adequados