XCMT 040104R-MF IC908 Pastilhas reversíveis para ferramentas multifuncionais DR-MF com 2 arestas de corte

N.º do artigo: L23950 218
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo L23950 218
EAN/GTIN 7291075202854
Número do fabricante 5591066

Descrição

Descrição:

Pastilhas de perfuração, raio do canto (RE) 0,4 mm, comprimento da aresta de corte (L) 6,37 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 4,4 mm, ângulo interno da pastilha de corte (EPSR) 83,5 graus, espessura da pastilha de corte (S) 1,7 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,4 mm Direção (MÃO) Mão direita Comprimento da lâmina (L) 6,37 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 4,4 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 83,5 graus Espessura da lâmina (S) 1,7 mm