TAG N3J IC908 Pastilhas de corte unilaterais para fresagem de ranhuras e corte de materiais macios

N.º do artigo: L23930 90
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo L23930 90
EAN/GTIN 7291075213652
Número do fabricante 6003368

Descrição

Descrição:

Corte Insertos de corte, raio do canto (RE) 0,2 mm, largura de corte (CW) 3,05 mm

Característica:

Formador de aparas J Raio do canto (RE) 0,2 mm Tolerância do raio do canto (+/-) (RETOL) 0,03 mm Direção (MÃO) Neutro Largura de corte (CW) 3,05 mm Ângulo de corte da pastilha (GAN) 5 graus Máx. Avanço de ranhura (fg(máx.)) 0,16 mm/rev Mín. Avanço de entalhe (fg(min)) 0,04 mm/rev