TAG N3CB IC808 Insertos de corte unilaterais para fresagem de ranhuras em aço ligado e alumínio

N.º do artigo: L23930 18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo L23930 18
EAN/GTIN 7291075213232
Número do fabricante 6004484

Descrição

Descrição:

Corte Insertos de corte, raio do canto (RE) 0,35 mm, largura de corte (CW) 3 mm

Característica:

Formador de aparas C Raio do canto (RE) 0,35 mm Tolerância do raio do canto (+/-) (RETOL) 0,04 mm Direção (MÃO) Neutro Largura de corte (CW) 3 mm Máx. Avanço de ranhura (fg(máx.)) 0,3 mm/rev Mín. Avanço de entalhe (fg(min)) 0,12 mm/rev

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a