TGFH 32-3 Porta-cutters para corte e entalhe com insertos de corte TANG-GRIP de um lado

N.º do artigo: L23920 27
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo L23920 27
EAN/GTIN 7291075209389
Número do fabricante 2301743

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 3,5 mm, largura de corte mín. (CWN) 2,8 mm, comprimento total (OAL) 150 mm

Característica:

Largura do corpo_2 (WB_2) 2,5 mm Direção (MÃO) Neutro Largura máxima de corte (CWX) 3,5 mm Largura mínima de corte (CWN) 2,8 mm Número de bolsos (NOP) 2 Comprimento total (OAL) 150 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 100 mm