• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Llave impacto batería M18ONEFHIWF34-0

N.º do artigo: L01870 118564
Novo produto
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
Número do artigo L01870 118564
EAN/GTIN 4058546530334
Número do fabricante 4933499164
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

Potente par de giro de 1.627 Nm en un diseño compacto: Solo 213 mm de largo
EL CONTROL DE LA UNIDAD le permite cambiar rápidamente entre 4 etapas de conmutación con diferentes configuraciones de revoluciones y par de giro
Etapa 4: Para una combinación óptima de potencia y precisión al aflojar los tornillos: Par máximo de separación de 2034 Nm y luego 750 min¹ para un control perfecto
Controla revoluciones y par de giro individualmente
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta. El control de la herramienta permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
M18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible
3/4″ snap anillo receptáculo
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluidas en el suministro estándar
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • peso con batería (EPTA): 3,5 kg (M18 B5)
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1
  • Máx. Par de giro: 702/1138/1627/1627 Nm
  • Máx. par de afloje: 2034 Nm
  • Máx. Diámetro del tornillo: M33
  • Frecuencia de impactos: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 3/4 pulgada

Material fornecido:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluidas en el suministro estándar

Produtos adequados