Descrição:
Iluminación TRUEVIEW™ de alta resolución con hasta 2.000 lúmenesHasta 24 horas de duración con el M18™ 5,0 Ah batería3 modos para gestionar la salida y el tiempo de ejecuciónMontaje magnético y abertura de sujeción de hasta 7,5 cmSistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™359 grados de rotación horizontal y 160 grados de rotación vertical para una completa ajustabilidad del cabezal de luz
Característica:
- Contenido: No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Fijación: Gancho, imán, clip
- Grupo de riesgo del espectro de luz azul: 1
- Temperatura de color: 4000 k
- Índice de reproducción del color: 80
- Entregado: en caja de cartón
- Peso con batería: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
- Clase de protección IP: IP20
- Bombillas: LED
- Tiempo de ejecución máximo en modo de iluminación con un M18 B5 batería: 6/ 12/ 24 h
- Máx. Luminosidad Modo de iluminación Alto/Medio/Bajo: 2000/ 1000/ 500 lúmenes
- Máx. Lumen: 2000
- Tensión: 18 V
Material fornecido:
No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja