C12C cargador

N.º do artigo: L01850 473
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo de produto Cargador

Identificação e classificação

Número do artigo L01850 473
EAN/GTIN 4002395366606
Número do fabricante 4932352000
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Protección electrónica de la temperatura, optimiza la capacidad de carga en temperaturas extremas alargando la vida de la batería
  • Circuito encapsulado que protege la electrónica frente al polvo, humedad e impactos
  • Indicador de carga progresivo: La luz LED de la batería va indicando el nivel de carga de la batería
  • Cargador para baterías REDLITHIUM™ 3.0Ah / 4.0Ah en 60 minutos / 80 minutos o menos
  • Cargador para baterías REDLITHIUM™ 1.5Ah / 2.0Ah en 30 minutos / 40 minutos o menos

Característica:

  • Sistema de batería: M12
  • Suministrado: en caja
  • Variante de producto: C12 C