Portapuntas magnético 1/4″ HEX 152 mm SHOCKWAVE

N.º do artigo: L01850 357
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo L01850 357
EAN/GTIN 4058546297213
Número do fabricante 4932471822
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
  • Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas
  • Anclaje universal de 1/4˝ Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Porta-puntas magnético 152 mm - serie larga