Cuchilla plegable hardline premium 85 mm

N.º do artigo: L01850 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo de produto Cuchillo

Identificação e classificação

Número do artigo L01850 20
EAN/GTIN 4058546418205
Número do fabricante 4932492453
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Acero D2 de calidad Premium para una alta resistencia a la corrosión
  • Alta resistencia al desgaste y tenacidad, ofreciendo un afilado más duradero Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta
  • Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado Apertura con sistema de rodamiento: solo puede ser abierto con dos manos Mango con estructura de acero, que sujeta la cuchilla con seguridad cuando está abierta Empuñadura bicomponente de fibra de vidrio y acero inoxidable Bloqueo de la cuchilla automático cuando está abierta Orificio para poder colocar una cinta o cuerda Clip reversible para poder colocarlo en cinturón al lado izquierdo o derecho

Característica:

  • Longitud total: 208 mm
  • longitud de corte: 85 mm