Manguera en espiral PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

N.º do artigo: L01750 743
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
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
Número do artigo L01750 743
EAN/GTIN 4003665361512
Número do fabricante 901054967
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 10 mm
  • Ø interior: 8 mm
  • Longitud: 10 m.
  • Máx. Presión: 8 bar
  • Perfil: Euro