Caja de puntas SP, 71 piezas

N.º do artigo: L01750 258
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo L01750 258
EAN/GTIN 4007430240187
Número do fabricante 626704000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L= 25 mm (60 un.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 un.): respectivamente 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x portapuntas magnético; 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; portapuntas de cambio rápido magnético + portapuntas magnético; robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo con suspensor con perforación Euro extraíble