Descrição:
- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
- Acepta accesorios de la competencia
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Llave allen, 1x adaptador, 1x cuchilla de incisión 112, 1x plato de pulido/lijado, 3x grano 60, 3x grano 80, 3x grano 120, 3x grano 240
Característica:
- Batería incluida: No incluye baterías
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
- Sistema de batería: M12
- Número de baterías/baterías recargables: 0
- Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: en caja
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
- Peso con batería: 1,0
- Cargador incluido: No incluye cargador
- Cuna disponible: No
- Ritmo de giro en vacío [min_1]: 5000 - 20.000
- Ritmo de giro en vacío máx.: 20000
- Ritmo de giro en vacío mín. [min_1]: 5000 - 20.000
- Ritmo de giro en vacío máx.: 20000
- Ritmo de giro en vacío min. Velocidad en vacío: 5000
- Variante del producto: C12 MT-0
- Voltaje [V]: 12
- Equipamiento de serie: adaptador, llave Allen, hoja de sierra de inmersión, disco de lijado, 3 hojas de lija 60/80/120/240
Material fornecido:
No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, adaptador, llave Allen, hoja de sierra de inmersión, plato lijador, 3 hojas lijadoras 60/80/120/240.