Llave de impacto inalámbrica M12FQID-0

N.º do artigo: L00800 970
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 970
EAN/GTIN 4058546229177
Número do fabricante 4933464972
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • El atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ hex es el más silencioso en la gama de 12V de MILWAUKEE®, proporcionando tan solo 76dB(A) de ruido en aplicaciones de atornillado en madera
  • Tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto entre componentes metálicos dentro de la herramienta, proporcionando un funcionamiento más suave y silencioso, y una mayor durabilidad que un atornillador de impacto convencional
  • El sistema DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario seleccionar entre 4 modos de velocidad y par diferentes para una mayor versatilidad
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 0 - 3200rpm con suministro de par constante para un atornillado más rápido
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Fijación 1/4˝ hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1100/2200/3200/3200
  • Max. Par [Nm]: 50
  • diámetro máx. pernos: 14
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1100
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 2200
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 3200
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 3200
  • Máx. Diámetro del tornillo: M14
  • velocidad de impacto mín.: 950 velocidad de impacto: 950
  • Variante del producto: M12 FQID-0
  • velocidad de impacto [min_1]: 950/2200/3400/3400
  • tensión [V]: 12

Material fornecido:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados