M18BHG-502C soplador de aire caliente de la batería

N.º do artigo: L00800 63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Soplador aire caliente

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 63
EAN/GTIN 4058546029449
Número do fabricante 4933459772
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta alcance los 470°C
  • Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario completar rápidamente su aplicación
  • La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la mejor durabilidad del sistema
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a largo plazo
  • Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
  • Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reducción para calor intenso en un área específica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor alrededor de un objeto, como las tuberías
  • Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,4
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Variante del producto: M18 BHG-502C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 boquillas

Material fornecido:

2 x 18 V / 5,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18 C, 2 boquillas, estuche de transporte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados