Destornillador inalámbrico M12Cd-0

N.º do artigo: L00800 359
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 359
EAN/GTIN 4002395000968
Número do fabricante 4933440450
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25% más de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4˝ de cambio rápido con una mano
  • Indicador del nivel de carga
  • La mejor iluminación del área de trabajo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para madera: 25
  • Diámetro de perforación para acero: 10
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de perforación en madera [mm]: 25
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 25 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 37
  • Variante de producto: M12 CD-0
  • Voltaje [V]: 12

Material fornecido:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados