Juego de llaves de rodillo de 2 piezas

N.º do artigo: L00800 3560
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
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
Tipo de produto Llave inglesa

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 3560
EAN/GTIN 045242358823
Número do fabricante 48227400
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Tornillo de ajuste preciso, con roscas de precisión y tolerancias mínimas
  • Las mordazas no se retraen durante el uso
  • Cuerpo cromado, para una mejor protección contra el óxido e incrementar la durabilidad
  • Empuñadura ergonómica y redondeada para un agarre más cómodo
  • Diseño de la cabeza estrecha, para poder entrar en espacios confinados
  • Mandíbulas paralelas que no patinan o dañan, superficies acabadas
  • Marcas en mm y pulgadas, realizadas con láser para una mayor duración
  • La llave de 250mm de gran apertura (48227508), admite hasta una capacidad de 38mm
  • Orificio para poder colgarla

Característica:

  • Contenido: Paquete doble compuesto por 150 mm (48227406) y 250 mm (48227410)
  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Paquete doble de llave ajustable

Material fornecido:

Pack doble compuesto por 150 mm (48227406) y 250 mm (48227410)