Descrição:
O motor sem escovas recentemente desenvolvido permite um binário 40% superior ao do modelo anterior – até 82 Nm. Design compacto com apenas 180 mm de comprimento. Mandril de metal de 13 mm com bloqueio do eixo. A eletrónica REDLINK™ – Proteção contra sobrecarga na máquina e na bateria garante longa vida útil A bateria REDLITHIUM™ oferece um design perfeitamente coordenado, eletrónica avançada e potência sem perdas para maior durabilidade e vida útil em comparação com os modelos anteriores Ajuste de velocidade otimizado para melhor desempenho de perfuraçãoe aparafusamento. Indicador do nível de carga da bateria e iluminação LED do local de trabalho. Clipe de cinto metálico. 100% compatível com o sistema da gama de produtos MILWAUKEE® M18™. Conteúdo da embalagem: Clipe para cinto, pega adicional
Característica:
Bateria incluída na entrega: Não inclui baterias na embalagemBateria: Capacidade da bateria de iões de lítio [Ah]: Não inclui baterias no conteúdo da embalagemSistema de baterias: M18Número de pilhas/baterias recarregáveis: 0Tipo de pilhas/baterias recarregáveis: Diâmetro de perfuração Li-ion para madeira: 76Diâmetro de perfuração para aço: 13Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13Por tecnologia: Combustível fornecido: Peso da caixa HD com bateria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5) Peso com bateria: 2.0Carregador incluído na embalagem: Carregador não incluído na embalagem. Estação de carregamento disponível.: Não. Diâmetro de perfuração em madeira [mm]: 76Max. Diâmetro de perfuração em aço [mm]: 13max. Abertura do mandril: 13Max. Binário [Nm]: 82Produktvariante: M18 BLDD2-0X Tensão [V]: 18Standardausrüstung: Clipe para cinto, pega lateral
Material fornecido:
Caixa HD, clipe para cinto, pega lateral